Motion
D80B17H

Dodge
D80B17H

Rueda dentada de calibre de serie - 80-2 / 1 pulg., B Hub, 17 dientes, calibre de serie de 1.0000 pulg., material de acero
Artículo MI #00177950
No. Fabricante D80B17H
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
D80B17H

Rueda dentada de calibre de serie - 80-2 / 1 pulg., B Hub, 17 dientes, calibre de serie de 1.0000 pulg., material de acero
Artículo MI #00177950
No. Fabricante D80B17H
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
D80B17H SPKT 105214

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Estilo de centro
    B
  • Número de dientes
    17
  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Dientes endurecidos
    Acero, dientes endurecidos
  • Tipo de concentrador
    B
  • Diámetro de paso
    5.4113 pulg.
  • Ancho de diente
    0.5750 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    782475057849
  • UPC_NO
    782475057849
  • Peso
    13.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo