D80B19
1126457 Rueda dentada de doble orificio de stock - 80-2 / 1 pulg., B Hub, 19 dientes, 1.0000 pulg. de orificio de stock, material de acero
Artículo MI #00177964
No. Fabricante D80B19
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1126457 Rueda dentada de doble orificio de stock - 80-2 / 1 pulg., B Hub, 19 dientes, 1.0000 pulg. de orificio de stock, material de acero
Artículo MI #00177964
No. Fabricante D80B19
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
D80B19 SPKT DURO
  • Browning ofrece una de las más grandes selecciones de piñones listos para el eje de aplicación en la industria Fabricado con orificio mínimo, sin asiento de llave ni tornillo de ajuste. Esto se puede aburrir a medida con el asiento de llave y el tornillo de fijación por una carga adicional razonable. El diámetro máximo mostrado se adapta a chaveteros y tornillos de fijación estándar sobre chavetero. Se pueden realizar orificios ligeramente más grandes sin ranura de chaveta, ranura de chaveta poco profunda o tornillo de fijación en ángulo con la ranura de chaveta.

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Estilo de centro
    DB
  • Número de dientes
    19
  • Tipo de orificio
    Orificio simple mínimo
  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Rango de calibres
    De 1.0000 a 3.3125 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.7500 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Con dientes endurecidos
  • Tipo de concentrador
    B
  • Tipo de paso
    Doble
  • Diámetro del cubo
    5.0000 pulg.
  • Proyección del concentrador
    1.0469 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.5900 pulg.
  • Diámetro de paso
    6.0760 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    3.3125 pulg.
  • Ancho de diente
    0.557 pulg.
  • Juegos de dientes de ancho
    1.7100 pulg.
  • Número de hebras
    2
  • Número de catálogo del fabricante
    D80B19
  • Número de Upc del fabricante
    662289112975
  • UPC_NO
    662289112975
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    17.16 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo