Motion
D80B24H

Martin
D80B24H

Rueda dentada de doble fila con orificio - 80 / 1 pulg., B Hub, 24 dientes, material de acero
Artículo MI #00178001
No. Fabricante D80B24H
Precio445.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
D80B24H

Rueda dentada de doble fila con orificio - 80 / 1 pulg., B Hub, 24 dientes, material de acero
Artículo MI #00178001
No. Fabricante D80B24H
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
Su precio$445.96/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
D80B24H SPKT DURO
  • Los piñones Martin de construcción sólida de doble hebra tienen un espaciado adecuado entre las filas de la cadena.
  • Los piñones están fabricados con acero de alto contenido en carbono.
  • Martin no apila placas “A” en múltiplos, sino que mecaniza los dientes después de que las hileras de cadenas ya están en su lugar.
  • Estos piñones de diámetro simple se pueden perforar fácilmente a un tamaño métrico o estándar para adaptarse a su aplicación.
  • Las guías, los tornillos de fijación y los dientes endurecidos son alteraciones rápidas que se pueden realizar.
  • Las tolerancias cumplen o superan los estándares ANSI
  • Fabricado con acero de alto contenido en carbono
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
  • Las hileras de cadena son paralelas y están espaciadas con precisión para aumentar la longevidad de la rueda dentada y la cadena
  • Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto

Especificaciones

  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Paso de número de cadena
    80 / 1 pulg.
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Estilo de centro
    B
  • Número de dientes
    24
  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    2.7500 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Tipo de paso
    Individual
  • Diámetro del cubo
    5-1/4 pulg.
  • Tipo de concentrador
    B
  • Diámetro exterior
    8.1960 pulg.
  • Diámetro de la pinza
    7.0363 pulg.
  • Diámetro de paso
    7.6613 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    3.5 pulg.
  • Número de cadena
    80
  • Ancho de diente
    0.557 pulg.
  • Juegos de dientes de ancho
    1.71 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    2.75 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    8.196 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    8.196 pulg.
  • Tratamiento de la superficie
    Revestimiento protector
  • Número de Upc del fabricante
    697950022048
  • UPC_NO
    697950022048
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    25.2 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos