Descripción general
- Browning ofrece una de las más grandes selecciones de piñones listos para el eje de aplicación en la industria Fabricado con orificio mínimo, sin asiento de llave ni tornillo de ajuste. Esto se puede aburrir a medida con el asiento de llave y el tornillo de fijación por una carga adicional razonable. El diámetro máximo mostrado se adapta a chaveteros y tornillos de fijación estándar sobre chavetero. Se pueden realizar orificios ligeramente más grandes sin ranura de chaveta, ranura de chaveta poco profunda o tornillo de fijación en ángulo con la ranura de chaveta.
Especificaciones
- Número de cadena y paso80 / 1 pulg.
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Estilo de centroB
- Número de dientes25
- Tipo de orificioMandrinado de stock rugoso
- Número de hebras a lo largo2
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Rango de calibresDe 1.0000 a 3.5000 pulg.
- Longitud a través del orificio3.0000 pulg.
- Dientes endurecidosDientes endurecidos
- Tipo de pasoIndividual
- Diámetro del cubo5.2500 pulg.
- Tipo de concentradorB
- Proyección del concentrador1.2969 pulg.
- Diámetro exterior8.5200 pulg.
- Diámetro de paso7.9790 pulg.
- Diámetro máximo del orificio3.5000 pulg.
- Ancho de diente0.557 pulg.
- Juegos de dientes de ancho1.7100 pulg.
- Número de hebras2
- Número de catálogo del fabricanteD80B25
- Número de Upc del fabricante662289182961
- UPC_NO662289182961
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Peso29.90 lb