Motion
D100B11
Rueda dentada de orificio de material rugoso - 100 / 1-1/4 pulg., B Hub, 11 dientes, material de acero
Artículo MI #00178080
No. Fabricante D100B11
Precio321.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de orificio de material rugoso - 100 / 1-1/4 pulg., B Hub, 11 dientes, material de acero
Artículo MI #00178080
No. Fabricante D100B11
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
Su precio$321.04/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
D100B11 SPKT

Especificaciones

  • Número de cadena y paso
    100 / 1-1/4 pulg.
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Estilo de centro
    B
  • Número de dientes
    11
  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    2.8750 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Tipo de paso
    Individual
  • Diámetro del cubo
    3-1/8 pulg.
  • Tipo de concentrador
    B
  • Diámetro exterior
    5.0080 pulg.
  • Diámetro de paso
    4.438 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    2-1/8 pulg.
  • Ancho de diente
    0.669 pulg.
  • Juegos de dientes de ancho
    2.077 pulg.
  • UPC_NO
    097039366405
  • Peso
    7.80 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos