Motion
D100B18
Rueda dentada de orificio de material rugoso - 100 / 1-1/4 pulg., B Hub, 18 dientes, material de acero
Artículo MI #00178116
No. Fabricante D100B18
Precio712.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de orificio de material rugoso - 100 / 1-1/4 pulg., B Hub, 18 dientes, material de acero
Artículo MI #00178116
No. Fabricante D100B18
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
Precio712.83 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
D100B18 SPKT

Especificaciones

  • Número de cadena y paso
    100 / 1-1/4 pulg.
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Estilo de centro
    B
  • Número de dientes
    18
  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    3.1250 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Tipo de paso
    Individual
  • Diámetro del cubo
    5-1/4 pulg.
  • Tipo de concentrador
    B
  • Diámetro exterior
    7.8390 pulg.
  • Diámetro de paso
    7.199 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    3-1/2 pulg.
  • Ancho de diente
    0.669 pulg.
  • Juegos de dientes de ancho
    2.077 pulg.
  • UPC_NO
    097039366474
  • Peso
    25.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos