Motion
D100B30
Rueda dentada de orificio de material rugoso - 100 / 1-1/4 pulg., B Hub, 30 dientes, material de acero
Artículo MI #00178171
No. Fabricante D100B30
Precio1,235.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de orificio de material rugoso - 100 / 1-1/4 pulg., B Hub, 30 dientes, material de acero
Artículo MI #00178171
No. Fabricante D100B30

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,235.86/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
D100B30 SPKT

Especificaciones

  • Número de cadena y paso
    100 / 1-1/4 pulg.
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Estilo de centro
    B
  • Número de dientes
    30
  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    3.3750 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Tipo de paso
    Individual
  • Diámetro del cubo
    5-1/2 pulg.
  • Tipo de concentrador
    B
  • Diámetro exterior
    12.643 pulg.
  • Diámetro de paso
    11.959 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    3-3/4 pulg.
  • Ancho de diente
    0.669 pulg.
  • Juegos de dientes de ancho
    2.077 pulg.
  • UPC_NO
    097039366528
  • Peso
    67.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos