Descripción general
- Browning ofrece una de las más grandes selecciones de piñones listos para el eje de aplicación en la industria Fabricado con orificio mínimo, sin asiento de llave ni tornillo de ajuste. Esto se puede aburrir a medida con el asiento de llave y el tornillo de fijación por una carga adicional razonable. El diámetro máximo mostrado se adapta a chaveteros y tornillos de fijación estándar sobre chavetero. Se pueden realizar orificios ligeramente más grandes sin ranura de chaveta, ranura de chaveta poco profunda o tornillo de fijación en ángulo con la ranura de chaveta.
Especificaciones
- Número de cadena y paso100 / 1-1/4 pulg.
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Estilo de centroC
- Número de dientes35
- Tipo de orificioMandrinado de stock rugoso
- Número de hebras a lo largo2
- MaterialAcero
- Número de concentradores2
- Rango de calibresDe 1.5000 a 3.8125 pulg.
- Longitud a través del orificio4.2500 pulg.
- Tipo de pasoDoble
- Diámetro del cubo6.0000 pulg.
- Tipo de concentradorC
- Proyección del concentrador1.0938 pulg.
- Diámetro exterior14.6400 pulg.
- Diámetro de paso13.9450 pulg.
- Diámetro máximo del orificio3.8125 pulg.
- Ancho de diente0.669 pulg.
- Juegos de dientes de ancho2.0770 pulg.
- Número de hebras2
- Número de catálogo del fabricanteD100C35
- Número de Upc del fabricante662289133291
- UPC_NO662289133291
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Peso98.20 lb