Descripción general
- Browning ofrece una de las más grandes selecciones de piñones listos para el eje de aplicación en la industria Fabricado con orificio mínimo, sin asiento de llave ni tornillo de ajuste. Esto se puede aburrir a medida con el asiento de llave y el tornillo de fijación por una carga adicional razonable. El diámetro máximo mostrado se adapta a chaveteros y tornillos de fijación estándar sobre chavetero. Se pueden realizar orificios ligeramente más grandes sin ranura de chaveta, ranura de chaveta poco profunda o tornillo de fijación en ángulo con la ranura de chaveta.
Especificaciones
- Número de cadena y paso120 / 1-1/2 pulg.
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Estilo de centroB
- Número de dientes12
- Tipo de orificioMandrinado de stock rugoso
- Número de hebras a lo largo2
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Rango de calibresDe 1.5000 a 2.7500 pulg.
- Longitud a través del orificio3.7500 pulg.
- Dientes endurecidosCon dientes endurecidos
- Tipo de pasoDoble
- Diámetro del cubo4.0625 pulg.
- Tipo de concentradorB
- Proyección del concentrador1.0625 pulg.
- Diámetro exterior6.5000 pulg.
- Diámetro de paso5.7960 pulg.
- Diámetro máximo del orificio2.7500 pulg.
- Ancho de diente0.894 pulg.
- Juegos de dientes de ancho2.6830 pulg.
- Número de hebras2
- Número de catálogo del fabricanteD120B12
- Número de Upc del fabricante662289243358
- UPC_NO662289243358
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Peso17.74 lb