Descripción general
- Browning ofrece una de las más grandes selecciones de piñones listos para el eje de aplicación en la industria Fabricado con orificio mínimo, sin asiento de llave ni tornillo de ajuste. Esto se puede aburrir a medida con el asiento de llave y el tornillo de fijación por una carga adicional razonable. El diámetro máximo mostrado se adapta a chaveteros y tornillos de fijación estándar sobre chavetero. Se pueden realizar orificios ligeramente más grandes sin ranura de chaveta, ranura de chaveta poco profunda o tornillo de fijación en ángulo con la ranura de chaveta.
Especificaciones
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Rango de calibresDe 1.5000 a 3.0000 pulg.
- Número de hebras a lo largo2
- Número de cadena y paso120 / 1-1/2 pulg.
- Dientes endurecidosCon dientes endurecidos
- Número de dientes13
- Tipo de orificioMandrinado de stock rugoso
- Diámetro exterior6.9900 pulg.
- Tipo de concentradorB
- Número de hebras2
- MaterialAcero
- UPC_NO662289173389
- Diámetro del cubo4.5000 pulg.
- Proyección del concentrador1.0625 pulg.
- Estilo de centroB
- Longitud a través del orificio3.7500 pulg.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteD120B13
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289173389
- Diámetro máximo del orificio3.0000 pulg.
- Número de concentradores1
- Diámetro de paso6.2680 pulg.
- Tipo de pasoDoble
- Ancho de diente0.894 pulg.
- Peso23.10 lb
- Juegos de dientes de ancho2.6830 pulg.