Descripción general
- Los piñones Martin de construcción sólida de doble hebra tienen un espaciado adecuado entre las filas de la cadena.
- Los piñones están fabricados con acero de alto contenido en carbono.
- Martin no apila placas “A” en múltiplos, sino que mecaniza los dientes después de que las hileras de cadenas ya están en su lugar.
- Estos piñones de diámetro simple se pueden perforar fácilmente a un tamaño métrico o estándar para adaptarse a su aplicación.
- Las guías, los tornillos de fijación y los dientes endurecidos son alteraciones rápidas que se pueden realizar.
- Las tolerancias cumplen o superan los estándares ANSI
- Fabricado con acero de alto contenido en carbono
- El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
- Las hileras de cadena son paralelas y están espaciadas con precisión para aumentar la longevidad de la rueda dentada y la cadena
- Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto
Especificaciones
- Paso de número de cadena120 / 1-1/2 pulg.
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Número de hebras a lo largo2
- Número de cadena y paso120 / 1-1/2 pulg.
- Dientes endurecidosDientes no endurecidos
- Número de dientes14
- Tipo de orificioMandrinado de stock rugoso
- Diámetro exterior7.4720 pulg.
- Dibujo CAD
- Tipo de concentradorB
- Diámetro de la pinza5.8659 pulg.
- MaterialAcero
- Número de cadena120
- UPC_NO697950025452
- Diámetro del cubo5 pulg.
- Estilo de centroB
- Longitud a través del orificio3.7500 pulg.
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante697950025452
- Diámetro máximo del orificio3.3125 pulg.
- Número de concentradores1
- Diámetro de paso6.7409 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Altura de dimensión de almacenamiento3.75 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento7.472 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento7.472 pulg.
- Tratamiento de la superficieRevestimiento protector
- Ancho de diente0.894 pulg.
- Peso25.69 lb
- Juegos de dientes de ancho2.683 pulg.
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Motion Aggregate Custom-Stock Brackets Solve Conveyor Belt Damage Case StudyMotion and our partner, Martin, identified the issue and provided a two-part solution eliminating the belt damage and protecting a critical and expensive asset.
View Literature
Motion Aggregate Pulley and Bearing Upgrade Case StudyA quarry was experiencing belt tracking issues and unsafe material buildup on their main incline conveyor caused by debris on the drum pulleys. Motion recommended and supplied Martin Sprocket Clean Flight wing pulleys and Dodge Type E Defender series bearings. This solution has improved belt tracking, reduced the need for cleanup, and created a safer work environment.
View Literature
Motion Aggregate Screw Conveyor Installation Case StudyMotion partnered with Martin Sprocket & Gear to design, build and install a screw conveyor system tailored to handle the abrasive lime kiln dust.
View Literature
Motion Fiberglass Screw Conveyor Case StudyThe screw required replacement several times annually, leading to significant repair costs and downtime.
View Literature
More resources
Martin Custom Metal Capabilities
Custom capabilities for sintered metal, injection molding, milled plastics, forgings and castings, and laser and water jet cutting.
Motion Aggregate Coupling Interchange Case Study
An aggregate plant had a machine down due to a failed coupling element from an overseas supplier that was out of business.