Descripción general
- Browning ofrece una de las más grandes selecciones de piñones listos para el eje de aplicación en la industria Fabricado con orificio mínimo, sin asiento de llave ni tornillo de ajuste. Esto se puede aburrir a medida con el asiento de llave y el tornillo de fijación por una carga adicional razonable. El diámetro máximo mostrado se adapta a chaveteros y tornillos de fijación estándar sobre chavetero. Se pueden realizar orificios ligeramente más grandes sin ranura de chaveta, ranura de chaveta poco profunda o tornillo de fijación en ángulo con la ranura de chaveta.
Especificaciones
- Número de cadena y paso120 / 1-1/2 pulg.
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Estilo de centroB
- Número de dientes22
- Tipo de orificioMandrinado de stock rugoso
- Número de hebras a lo largo2
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Rango de calibresDe 1.5000 a 3.8125 pulg.
- Longitud a través del orificio4.0000 pulg.
- Dientes endurecidosCon dientes endurecidos
- Tipo de pasoDoble
- Diámetro del cubo5.7500 pulg.
- Tipo de concentradorB
- Diámetro exterior11.3300 pulg.
- Diámetro de paso10.5400 pulg.
- Diámetro máximo del orificio3.8125 pulg.
- Ancho de diente0.894 pulg.
- Número de hebras2
- Número de catálogo del fabricanteD120B22
- Número de Upc del fabricante662289143429
- UPC_NO662289143429
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Peso65.70 lb