Motion
D120C45
Rueda dentada de doble fila con orificio - 120 / 1-1/2 pulg., conector C, 45 dientes, material de acero
Artículo MI #00178297
No. Fabricante D120C45
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de doble fila con orificio - 120 / 1-1/2 pulg., conector C, 45 dientes, material de acero
Artículo MI #00178297
No. Fabricante D120C45
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
D120C45 SPKT
  • Browning ofrece una de las más grandes selecciones de piñones listos para el eje de aplicación en la industria Fabricado con orificio mínimo, sin asiento de llave ni tornillo de ajuste. Esto se puede aburrir a medida con el asiento de llave y el tornillo de fijación por una carga adicional razonable. El diámetro máximo mostrado se adapta a chaveteros y tornillos de fijación estándar sobre chavetero. Se pueden realizar orificios ligeramente más grandes sin ranura de chaveta, ranura de chaveta poco profunda o tornillo de fijación en ángulo con la ranura de chaveta.

Especificaciones

  • Número de cadena y paso
    120 / 1-1/2 pulg.
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Estilo de centro
    C
  • Número de dientes
    45
  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Rango de calibres
    De 1.5000 a 5.3750 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    6.0000 pulg.
  • Tipo de paso
    Doble
  • Diámetro del cubo
    7.5000 pulg.
  • Tipo de concentrador
    C
  • Diámetro exterior
    22.3500 pulg.
  • Diámetro de paso
    21.5030 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    5.3750 pulg.
  • Ancho de diente
    0.894 pulg.
  • Número de hebras
    2
  • Número de catálogo del fabricante
    D120C45
  • Número de Upc del fabricante
    662289263547
  • UPC_NO
    662289263547
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    317.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo