Motion
D140B13
Rueda dentada de orificio de material rugoso - 140 / 1-3/4 pulg., B Hub, 13 dientes, material de acero
Artículo MI #00178311
No. Fabricante D140B13
Precio869.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de orificio de material rugoso - 140 / 1-3/4 pulg., B Hub, 13 dientes, material de acero
Artículo MI #00178311
No. Fabricante D140B13
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
Precio869.83 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
D140B13 SPKT

Especificaciones

  • Número de cadena y paso
    140 / 1-3/4 pulg.
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Estilo de centro
    B
  • Número de dientes
    13
  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    3.7500 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Tipo de paso
    Individual
  • Diámetro del cubo
    5-5/16 pulg.
  • Tipo de concentrador
    B
  • Diámetro exterior
    8.1500 pulg.
  • Diámetro de paso
    7.313 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    3-1/2 pulg.
  • Ancho de diente
    0.894 pulg.
  • Juegos de dientes de ancho
    2.818 pulg.
  • UPC_NO
    097039366733
  • Peso
    29.50 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos