Motion
D140B24
Rueda dentada de doble fila con orificio - 140 / 1-3/4 pulg., B Hub, 24 dientes, material de acero
Artículo MI #00178362
No. Fabricante D140B24
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de doble fila con orificio - 140 / 1-3/4 pulg., B Hub, 24 dientes, material de acero
Artículo MI #00178362
No. Fabricante D140B24
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
D140B24 SPKT
  • Diámetro del cubo más grande que permite una mayor capacidad de orificio
  • Dientes endurecidos sin costo adicional: impulsa tamaños de hasta 30 dientes en la cadena 40 a 160
  • El diámetro máximo mostrado se adaptará a chaveteros estándar y tornillos de fijación sobre chavetero
  • Son posibles orificios ligeramente más grandes sin ranura de chaveta, ranura de chaveta poco profunda o tornillo de fijación en ángulo con la ranura de chaveta

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Número de cadena y paso
    140 / 1-3/4 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Con dientes endurecidos
  • Número de dientes
    24
  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Diámetro exterior
    14.3400 pulg.
  • Tipo de concentrador
    B
  • Material
    Acero
  • UPC_NO
    662289183647
  • Diámetro del cubo
    7.0000 pulg.
  • Estilo de centro
    B
  • Longitud a través del orificio
    4.0000 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    1127141
  • Número de Upc del fabricante
    662289183647
  • Diámetro máximo del orificio
    4.7500 pulg.
  • Número de concentradores
    1
  • Diámetro de paso
    13.4070 pulg.
  • Tipo de paso
    Doble
  • Ancho de diente
    0.8940 pulg.
  • Peso
    110.80 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo