Descripción general
- Diámetro del cubo más grande que permite una mayor capacidad de orificio
- El diámetro máximo mostrado se adaptará a chaveteros estándar y tornillos de fijación sobre chavetero
- Son posibles orificios ligeramente más grandes sin ranura de chaveta, ranura de chaveta poco profunda o tornillo de fijación en ángulo con la ranura de chaveta
- Fabricado con orificio mínimo, sin asiento de llave ni tornillo de ajuste
- Esto se puede aburrir a medida con el asiento de llave y el tornillo de fijación por una carga adicional razonable
Especificaciones
- Número de cadena y paso140 / 1-3/4 pulg.
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Estilo de centroC
- Número de dientes35
- Tipo de orificioMandrinado de stock rugoso
- Número de hebras a lo largo2
- MaterialAcero
- Número de concentradores2
- Longitud a través del orificio6.0000 pulg.
- Tipo de pasoDoble
- Diámetro del cubo7.5000 pulg.
- Tipo de concentradorC
- Diámetro exterior20.4900 pulg.
- Diámetro de paso19.5230 pulg.
- Diámetro máximo del orificio5.0000 pulg.
- Ancho de diente0.8940 pulg.
- Número de catálogo del fabricante1127166
- Número de Upc del fabricante662289163601
- UPC_NO662289163601
- Catálogo del fabricante
- Peso259.00 lb