Descripción general
- Browning ofrece una de las más grandes selecciones de piñones listos para el eje de aplicación en la industria Fabricado con orificio mínimo, sin asiento de llave ni tornillo de ajuste. Esto se puede aburrir a medida con el asiento de llave y el tornillo de fijación por una carga adicional razonable. El diámetro máximo mostrado se adapta a chaveteros y tornillos de fijación estándar sobre chavetero. Se pueden realizar orificios ligeramente más grandes sin ranura de chaveta, ranura de chaveta poco profunda o tornillo de fijación en ángulo con la ranura de chaveta.
Especificaciones
- Número de cadena y paso160 / 2 pulg.
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Estilo de centroB
- Número de dientes13
- Tipo de orificioMandrinado de stock rugoso
- Número de hebras a lo largo2
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Rango de calibresDe 2.0000 a 4.0000 pulg.
- Longitud a través del orificio4.7500 pulg.
- Dientes endurecidosCon dientes endurecidos
- Tipo de pasoDoble
- Diámetro del cubo6.0000 pulg.
- Tipo de concentradorB
- Proyección del concentrador1.3281 pulg.
- Diámetro exterior9.3100 pulg.
- Diámetro de paso8.3570 pulg.
- Diámetro máximo del orificio4.0000 pulg.
- Ancho de diente1.119 pulg.
- Juegos de dientes de ancho3.4240 pulg.
- Número de hebras2
- Número de catálogo del fabricanteD160B13
- Número de Upc del fabricante662289273683
- UPC_NO662289273683
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Peso51.00 lb