Descripción general
- Diámetro del cubo más grande que permite una mayor capacidad de orificio
- Dientes endurecidos sin costo adicional: impulsa tamaños de hasta 30 dientes en la cadena 40 a 160
- El diámetro máximo mostrado se adaptará a chaveteros estándar y tornillos de fijación sobre chavetero
- Son posibles orificios ligeramente más grandes sin ranura de chaveta, ranura de chaveta poco profunda o tornillo de fijación en ángulo con la ranura de chaveta
Especificaciones
- Número de cadena y paso160 / 2 pulg.
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Estilo de centroB
- Número de dientes17
- Tipo de orificioMandrinado de stock rugoso
- Número de hebras a lo largo2
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio4.7500 pulg.
- Dientes endurecidosCon dientes endurecidos
- Tipo de pasoDoble
- Diámetro del cubo7.0000 pulg.
- Tipo de concentradorB
- Diámetro exterior11.9000 pulg.
- Diámetro de paso10.8850 pulg.
- Diámetro máximo del orificio5.2500 pulg.
- Ancho de diente1.1190 pulg.
- Número de catálogo del fabricante1127232
- Número de Upc del fabricante662289283712
- UPC_NO662289283712
- Catálogo del fabricante
- Peso89.05 lb