Motion
D160B24
Rueda dentada de doble fila con orificio - 160 / 2 pulg., B Hub, 24 dientes, material de acero
Artículo MI #00178452
No. Fabricante D160B24
Precio2,873.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de doble fila con orificio - 160 / 2 pulg., B Hub, 24 dientes, material de acero
Artículo MI #00178452
No. Fabricante D160B24
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
Su precio$2,873.46/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
D160B24 SPKT

Especificaciones

  • Número de cadena y paso
    160 / 2 pulg.
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Estilo de centro
    B
  • Número de dientes
    24
  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Tipo de concentrador
    B
  • Diámetro de paso
    15.3220 pulg.
  • Ancho de diente
    3.4240 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    097039366962
  • UPC_NO
    097039366962
  • Peso
    141.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos