Descripción general
- Diámetro del cubo más grande que permite una mayor capacidad de orificio
- El diámetro máximo mostrado se adaptará a chaveteros estándar y tornillos de fijación sobre chavetero
- Son posibles orificios ligeramente más grandes sin ranura de chaveta, ranura de chaveta poco profunda o tornillo de fijación en ángulo con la ranura de chaveta
- Fabricado con orificio mínimo, sin asiento de llave ni tornillo de ajuste
- Esto se puede aburrir a medida con el asiento de llave y el tornillo de fijación por una carga adicional razonable
Especificaciones
- Número de cadena y paso160 / 2 pulg.
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Estilo de centroB
- Número de dientes26
- Tipo de orificioMandrinado de stock rugoso
- Número de hebras a lo largo2
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio4.7500 pulg.
- Tipo de pasoDoble
- Diámetro del cubo7.5000 pulg.
- Tipo de concentradorB
- Diámetro exterior17.6700 pulg.
- Diámetro de paso16.5930 pulg.
- Diámetro máximo del orificio5.3750 pulg.
- Ancho de diente1.1190 pulg.
- Número de catálogo del fabricante1127281
- Número de Upc del fabricante662289243730
- UPC_NO662289243730
- Catálogo del fabricante
- Peso203.00 lb