Motion
D40BTL16H-1008

Dodge
D40BTL16H-1008

Rueda dentada de cadena de rodillo con orificio de buje - Bloqueo cónico, 40 / 1/2 pulg., 16 dientes, 1008 buje, Material de acero
Artículo MI #00178556
No. Fabricante D40BTL16H-1008
Precio136.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
D40BTL16H-1008

Rueda dentada de cadena de rodillo con orificio de buje - Bloqueo cónico, 40 / 1/2 pulg., 16 dientes, 1008 buje, Material de acero
Artículo MI #00178556
No. Fabricante D40BTL16H-1008
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
Su precio$136.35/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
D40BTL16H SPKT 101002

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bloqueo cónico
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Tamaño del casquillo
    1008
  • Número de dientes
    16
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    0.8750 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    1/2 a 1 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.8140 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Ancho de diente
    0.275 pulg.
  • Juegos de dientes de ancho
    0.841 pulg.
  • Diámetro de paso
    2.56 pulg.
  • Ancho general
    0.88 pulg.
  • Diámetro del cubo
    1.27 pulg.
  • País de origen
    CN
  • UPC_NO
    782475050765
  • Número de catálogo del fabricante
    101002
  • Peso
    0.66 lb
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo