Motion
D40TB30
Rueda dentada de cadena de rodillo con orificio de buje - Bloqueo cónico, 40 / 1/2 pulg., 30 dientes, 2012 buje, Material de acero
Artículo MI #00178596
No. Fabricante D40TB30
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de cadena de rodillo con orificio de buje - Bloqueo cónico, 40 / 1/2 pulg., 30 dientes, 2012 buje, Material de acero
Artículo MI #00178596
No. Fabricante D40TB30
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
D40TB30 SPKT
  • Browning ofrece una de las selecciones más grandes de piñones listos para el eje de aplicación en la industria Diseño compacto Los bujes de diámetro cónico están disponibles en los tamaños de diámetro de pulgada más populares Dientes endurecidos sin costo adicional - Acciona tamaños de hasta 30 dientes en la cadena 40 a 160

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Orificio cónico
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Tamaño del casquillo
    2012
  • Número de dientes
    30
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    1.2500 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    0.5000 pulg. a 2.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.0570 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Juegos de dientes de ancho
    0.275 pulg.
  • Diámetro de paso
    4.7830 pulg.
  • Ancho general
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro del cubo
    4.2344 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    662289604654
  • UPC_NO
    662289604654
  • Número de catálogo del fabricante
    D40TB30
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Peso
    3.06 lb
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Dibujo CAD

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo