Motion
D40TB36
3747995 TL Piñones con casquillo - Bloqueo cónico, 40-2 / 1/2 pulg., 36 Dientes, 2012 Casquillo, Acero, Material Dientes Endurecido
Artículo MI #00178602
No. Fabricante D40TB36
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3747995 TL Piñones con casquillo - Bloqueo cónico, 40-2 / 1/2 pulg., 36 Dientes, 2012 Casquillo, Acero, Material Dientes Endurecido
Artículo MI #00178602
No. Fabricante D40TB36
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
D40TB36 SPKT
  • Browning ofrece una de las selecciones más grandes de piñones listos para el eje de aplicación en la industria Diseño compacto Los bujes de diámetro cónico están disponibles en los tamaños de diámetro de pulgada más populares Dientes endurecidos sin costo adicional - Acciona tamaños de hasta 30 dientes en la cadena 40 a 160

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Orificio cónico
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Tamaño del casquillo
    2012
  • Número de dientes
    36
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    1.2500 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    0.5000 pulg. a 2.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.0150 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Dientes endurecidos
    Dientes endurecidos
  • Ancho de diente
    0.2750 pulg.
  • Juegos de dientes de ancho
    0.2750 pulg.
  • Diámetro de paso
    5.7370 pulg.
  • Ancho general
    1.2500 pulg.
  • Diámetro del cubo
    5.1563 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.9750 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    662289604678
  • UPC_NO
    662289604678
  • Número de catálogo del fabricante
    D40TB36
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Peso
    6.09 lb
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Dibujo CAD

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo