Descripción general
- Browning ofrece una de las selecciones más grandes de piñones listos para el eje de aplicación en la industria Diseño compacto Los bujes de diámetro cónico están disponibles en los tamaños de diámetro de pulgada más populares Dientes endurecidos sin costo adicional - Acciona tamaños de hasta 30 dientes en la cadena 40 a 160
Especificaciones
- Tipo de casquilloOrificio cónico
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- Tamaño del casquillo2517
- Número de dientes42
- Número de hebras a lo largo2
- MaterialAcero
- Número de concentradores2
- Longitud a través del orificio1.7500 pulg.
- Gama de orificios de casquillos0.5000 pulg. a 2.5000 pulg.
- Diámetro exterior6.9720 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Juegos de dientes de ancho0.275 pulg.
- Diámetro de paso6.6910 pulg.
- Ancho general1-3/4 pulg.
- Diámetro del cubo4.2660 pulg.
- Número de Upc del fabricante662289183623
- UPC_NO662289183623
- Número de catálogo del fabricanteD40TB42
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Peso7.26 lb
- Número de cadena y paso40 / 1/2 pulg.
- Dibujo CAD