Descripción general
- Este producto tiene la garantía exclusiva del doble de vida de Browning
- Dientes endurecidos sin costo adicional: impulsa tamaños de hasta 48 dientes en la cadena 40 a 160
- Diseño compacto
- Los casquillos de calibre cónico están disponibles en los tamaños de calibre de pulgada más populares
Especificaciones
- Tipo de casquilloCasquillo de bloqueo cónico
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- Tamaño del casquillo2517
- Número de dientes48
- Número de hebras a lo largo2
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio1.7500 pulg.
- Gama de orificios de casquillosDe 0.5000 a 2.5000 pulg.
- Diámetro exterior7.9300 pulg.
- Tipo de pasoDoble
- Dientes endurecidosDientes endurecidos
- Ancho de diente0.2750 pulg.
- Diámetro de paso7.6450 pulg.
- Ancho general1.7500 pulg.
- Diámetro del cubo4.2500 pulg.
- Número de Upc del fabricante662289183630
- UPC_NO662289183630
- Número de catálogo del fabricante3789419
- Catálogo del fabricante
- Peso10.25 lb
- Número de cadena y paso40 / 1/2 pulg.
- Dibujo CAD