Motion
D40TB52
3789427 TL Cánula dentada - Bloqueo cónico, 40-2 / 1/2 pulg., 52 Dientes, 2517 Casquillo, Material de acero
Artículo MI #00178619
No. Fabricante D40TB52
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3789427 TL Cánula dentada - Bloqueo cónico, 40-2 / 1/2 pulg., 52 Dientes, 2517 Casquillo, Material de acero
Artículo MI #00178619
No. Fabricante D40TB52
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
D40TB52 SPKT
  • Browning ofrece una de las selecciones más grandes de piñones listos para el eje de aplicación en la industria Diseño compacto Los bujes de diámetro cónico están disponibles en los tamaños de diámetro de pulgada más populares Dientes endurecidos sin costo adicional - Acciona tamaños de hasta 30 dientes en la cadena 40 a 160

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Orificio cónico
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Tamaño del casquillo
    2517
  • Número de dientes
    52
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    1.7500 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    0.5000 pulg. a 2.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    8.5660 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Ancho de diente
    0.2750 pulg.
  • Diámetro de paso
    8.2810 pulg.
  • Ancho general
    1.7500 pulg.
  • Diámetro del cubo
    4.2660 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    662289183661
  • UPC_NO
    662289183661
  • Número de catálogo del fabricante
    D40TB52
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Peso
    12.07 lb
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Dibujo CAD

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo