Motion
D50ATL14H-1008

Dodge
D50ATL14H-1008

Rueda dentada con casquillo TL - Casquillo de cierre cónico, 50-2 / 5/8 pulg., 14 dientes, 1210 Casquillo, Material de acero
Artículo MI #00178656
No. Fabricante D50ATL14H-1008
Precio214.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
D50ATL14H-1008

Rueda dentada con casquillo TL - Casquillo de cierre cónico, 50-2 / 5/8 pulg., 14 dientes, 1210 Casquillo, Material de acero
Artículo MI #00178656
No. Fabricante D50ATL14H-1008
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
Precio214.10 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
D50ATL14H SPKT 101031

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bloqueo cónico
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Tamaño del casquillo
    1210
  • Número de dientes
    14
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Material
    Acero
  • Gama de orificios de casquillos
    De 0.5000 a 1.2500 pulg.
  • Tipo de paso
    Doble
  • Dientes endurecidos
    No
  • Ancho de diente
    0.3430 pulg.
  • Diámetro de paso
    2.7852 pulg.
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    782475050956
  • UPC_NO
    782475050956
  • Peso
    0.95 lb
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo