Descripción general
- Equipado con chavetero estándar en la línea central del diente y tornillo de ajuste de cabeza hueca sobre chavetero
Especificaciones
- Número de cadena y paso50 / 5/8 pulg.
- Tipo de productoPiñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
- Número de dientes38
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Diámetro interno1.2500 pulg.
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Dientes endurecidosCon dientes endurecidos
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio1.2500 pulg.
- Diámetro exterior7.9200 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Diámetro de paso7.5680 pulg.
- Ancho de diente0.3430 pulg.
- Diámetro del cubo3.2500 pulg.
- Peso5.90 lb
- Número de catálogo del fabricante1138544
- Número de Upc del fabricante662289328291
- UPC_NO662289328291
- Catálogo del fabricante