Motion
D50ATL18H-1610

Dodge
D50ATL18H-1610

Rueda dentada con casquillo TL - Casquillo de cierre cónico, 50-2 / 5/8 pulg., 18 dientes, 1610 Casquillo, Material de acero
Artículo MI #00178676
No. Fabricante D50ATL18H-1610
Precio178.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
D50ATL18H-1610

Rueda dentada con casquillo TL - Casquillo de cierre cónico, 50-2 / 5/8 pulg., 18 dientes, 1610 Casquillo, Material de acero
Artículo MI #00178676
No. Fabricante D50ATL18H-1610
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
Su precio$178.18/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
D50ATL18H SPKT 101035

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Gama de orificios de casquillos
    De 0.5000 a 1.6250 pulg.
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Sí
  • Número de dientes
    18
  • Tamaño del casquillo
    1610
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bloqueo cónico
  • Material
    Acero
  • UPC_NO
    782475050994
  • País de origen
    CN
  • Número de Upc del fabricante
    782475050994
  • Diámetro de paso
    3.5810 pulg.
  • Tipo de paso
    Doble
  • Ancho de diente
    0.3430 pulg.
  • Peso
    1.29 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo