Motion
D50BTL20H-2012

Dodge
D50BTL20H-2012

Rueda dentada con casquillo TL - Casquillo de cierre cónico, 50-2 / 5/8 pulg., 20 dientes, 2012 Casquillo, Material de acero
Artículo MI #00178686
No. Fabricante D50BTL20H-2012
Precio226.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
D50BTL20H-2012

Rueda dentada con casquillo TL - Casquillo de cierre cónico, 50-2 / 5/8 pulg., 20 dientes, 2012 Casquillo, Material de acero
Artículo MI #00178686
No. Fabricante D50BTL20H-2012
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
Precio226.12 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
D50BTL20H SPKT 101037

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bloqueo cónico
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Tamaño del casquillo
    2012
  • Número de dientes
    20
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Material
    Acero
  • Gama de orificios de casquillos
    De 0.5000 a 2.0000 pulg.
  • Tipo de paso
    Doble
  • Dientes endurecidos
    Sí
  • Ancho de diente
    0.3430 pulg.
  • Diámetro de paso
    3.9789 pulg.
  • Diámetro del cubo
    3.5600 pulg.
  • País de origen
    CN
  • Número de Upc del fabricante
    782475051014
  • UPC_NO
    782475051014
  • Peso
    1.50 lb
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo