Descripción general
Descripción del fabricante
D50TB25 SPKT
- Este producto tiene la garantía exclusiva del doble de vida de Browning
- Dientes endurecidos sin costo adicional: impulsa tamaños de hasta 30 dientes en la cadena 40 a 160
- Diseño compacto
- Los casquillos de calibre cónico están disponibles en los tamaños de calibre de pulgada más populares
Especificaciones
- Tipo de casquilloCasquillo de bloqueo cónico
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- Tamaño del casquillo2012
- Número de dientes25
- Número de hebras a lo largo2
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio1.2500 pulg.
- Gama de orificios de casquillosDe 0.5000 a 2.0000 pulg.
- Diámetro exterior5.3200 pulg.
- Tipo de pasoDoble
- Dientes endurecidosDientes endurecidos
- Ancho de diente0.3320 pulg.
- Diámetro de paso4.9870 pulg.
- Ancho general1.2500 pulg.
- Diámetro del cubo4.2813 pulg.
- Número de Upc del fabricante662289604753
- UPC_NO662289604753
- Número de catálogo del fabricante3748050
- Catálogo del fabricante
- Peso3.72 lb
- Número de cadena y paso50 / 5/8 pulg.
- Dibujo CAD
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad