Descripción general
Descripción del fabricante
D50TB30 SPKT
Especificaciones
- Tipo de casquilloCasquillo de bloqueo cónico
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- Tamaño del casquillo2517
- Número de dientes30
- Número de hebras a lo largo2
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio1.7500 pulg.
- Gama de orificios de casquillosDe 1/2 a 2-1/2 pulg.
- Diámetro exterior6.3200 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Juegos de dientes de ancho0.332 pulg.
- Diámetro de paso5.979 pulg.
- Ancho general1-3/4 pulg.
- Diámetro del cubo5-9/32 pulg.
- UPC_NO662289604760
- Peso6.12 lb
- Número de cadena y paso50 / 5/8 pulg.
- Dibujo CAD
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad