Descripción general
- Browning ofrece una de las selecciones más grandes de piñones listos para el eje de aplicación en la industria Diseño compacto Los bujes de diámetro cónico están disponibles en los tamaños de diámetro de pulgada más populares Dientes endurecidos sin costo adicional - Acciona tamaños de hasta 30 dientes en la cadena 40 a 160
Especificaciones
- Tipo de casquilloOrificio cónico
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- Tamaño del casquillo1615
- Número de dientes16
- Número de hebras a lo largo2
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio1.5000 pulg.
- Gama de orificios de casquillos0.5000 pulg. a 1.6250 pulg.
- Diámetro exterior4.2210 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Dientes endurecidosDientes endurecidos
- Ancho de diente0.4440 pulg.
- Juegos de dientes de ancho0.4440 pulg.
- Diámetro de paso3.8440 pulg.
- Ancho general1.5000 pulg.
- Diámetro del cubo3.0000 pulg.
- Proyección del concentrador1.0560 pulg.
- Número de Upc del fabricante662289184279
- UPC_NO662289184279
- Número de catálogo del fabricanteD60TB16
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Peso2.43 lb
- Número de cadena y paso60 / 3/4 pulg.
- Dibujo CAD