Motion
D60BTL17H-1615

Dodge
D60BTL17H-1615

Rueda dentada de cadena de rodillo con orificio de buje - Bloqueo cónico, 60 / 3/4 pulg., 17 dientes, 1615 buje, Material de acero
Artículo MI #00178782
No. Fabricante D60BTL17H-1615
Precio214.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
D60BTL17H-1615

Rueda dentada de cadena de rodillo con orificio de buje - Bloqueo cónico, 60 / 3/4 pulg., 17 dientes, 1615 buje, Material de acero
Artículo MI #00178782
No. Fabricante D60BTL17H-1615
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
Precio214.18 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
D60BTL17H SPKT 101065

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bloqueo cónico
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Tamaño del casquillo
    1615
  • Número de dientes
    17
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    1.5000 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1/2 a 1-11/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.4620 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Ancho de diente
    0.444 pulg.
  • Juegos de dientes de ancho
    1.341 pulg.
  • Diámetro de paso
    4.08 pulg.
  • Ancho general
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del cubo
    3-1/4 pulg.
  • País de origen
    CN
  • UPC_NO
    782475051199
  • Número de catálogo del fabricante
    101065
  • Peso
    2.91 lb
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo