Motion
D60ATL19H-2012

Dodge
D60ATL19H-2012

Rueda dentada de cadena de rodillo con orificio de buje - Bloqueo cónico, 60 / 3/4 pulg., 19 dientes, 2012 buje, Material de acero
Artículo MI #00178791
No. Fabricante D60ATL19H-2012
Precio256.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
D60ATL19H-2012

Rueda dentada de cadena de rodillo con orificio de buje - Bloqueo cónico, 60 / 3/4 pulg., 19 dientes, 2012 buje, Material de acero
Artículo MI #00178791
No. Fabricante D60ATL19H-2012
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
Precio256.92 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
D60BTL19H SPKT 101067

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bloqueo cónico
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Tamaño del casquillo
    2012
  • Número de dientes
    19
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    1.2500 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1/2 a 2-1/8 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.9450 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Ancho de diente
    0.444 pulg.
  • Juegos de dientes de ancho
    1.341 pulg.
  • Diámetro de paso
    4.56 pulg.
  • Ancho general
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro del cubo
    1-1/4 pulg.
  • País de origen
    CN
  • UPC_NO
    782475051212
  • Número de catálogo del fabricante
    101067
  • Peso
    2.86 lb
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo