Descripción general
- Este producto tiene la garantía exclusiva del doble de vida de Browning
- Dientes endurecidos sin costo adicional: impulsa tamaños de hasta 36 dientes en la cadena 40 a 160
- Diseño compacto
- Los casquillos de calibre cónico están disponibles en los tamaños de calibre de pulgada más populares
Especificaciones
- Tipo de casquilloCasquillo de bloqueo cónico
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- Tamaño del casquillo2517
- Número de dientes25
- Número de hebras a lo largo2
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio1.7500 pulg.
- Gama de orificios de casquillosDe 0.5000 a 2.5000 pulg.
- Diámetro exterior6.3900 pulg.
- Tipo de pasoDoble
- Dientes endurecidosDientes endurecidos
- Ancho de diente0.4440 pulg.
- Diámetro de paso5.9840 pulg.
- Ancho general1.7500 pulg.
- Diámetro del cubo5.1563 pulg.
- Número de Upc del fabricante662289604852
- UPC_NO662289604852
- Número de catálogo del fabricante3748183
- Catálogo del fabricante
- Peso6.88 lb
- Número de cadena y paso60 / 3/4 pulg.
- Dibujo CAD