D60BTL30H -2517

Dodge
D60BTL30H -2517

Rueda dentada de cadena de rodillo con orificio de buje - Bloqueo cónico, 60 / 3/4 pulg., 30 dientes, 2517 buje, Material de acero
Artículo MI #00178815
No. Fabricante D60BTL30H -2517
Precio390.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
D60BTL30H -2517

Rueda dentada de cadena de rodillo con orificio de buje - Bloqueo cónico, 60 / 3/4 pulg., 30 dientes, 2517 buje, Material de acero
Artículo MI #00178815
No. Fabricante D60BTL30H -2517
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
Su precio$390.29/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
D60BTL30 SPKT 101071

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bloqueo cónico
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Tamaño del casquillo
    2517
  • Número de dientes
    30
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    1.7500 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1/2 a 2-11/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    7.5860 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Ancho de diente
    0.444 pulg.
  • País de origen
    CN
  • Juegos de dientes de ancho
    1.341 pulg.
  • Diámetro de paso
    7.18 pulg.
  • Ancho general
    1-3/4 pulg.
  • Diámetro del cubo
    4-1/4 pulg.
  • UPC_NO
    782475051250
  • Número de catálogo del fabricante
    101071
  • Peso
    10.96 lb
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo