D60BTL36-2517

Dodge
D60BTL36-2517

Rueda dentada con casquillo TL - Casquillo de cierre cónico, 60-2 / 3/4 pulg., 36 dientes, 2517 Casquillo, Material de acero
Artículo MI #00178820
No. Fabricante D60BTL36-2517
Precio531.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
D60BTL36-2517

Rueda dentada con casquillo TL - Casquillo de cierre cónico, 60-2 / 3/4 pulg., 36 dientes, 2517 Casquillo, Material de acero
Artículo MI #00178820
No. Fabricante D60BTL36-2517
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
Precio531.99 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
D60BTL36 SPKT 101072

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bloqueo cónico
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Tamaño del casquillo
    2517
  • Número de dientes
    36
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Material
    Acero
  • Gama de orificios de casquillos
    De 0.5000 a 2.5000 pulg.
  • Tipo de paso
    Doble
  • Dientes endurecidos
    No
  • Ancho de diente
    0.4590 pulg.
  • País de origen
    EE. UU.
  • Diámetro de paso
    8.5944 pulg.
  • Diámetro del cubo
    4.2500 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    782475051267
  • UPC_NO
    782475051267
  • Peso
    17.25 lb
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo