Descripción general
- Este producto tiene la garantía exclusiva del doble de vida de Browning
- Diseño compacto
- Los casquillos de calibre cónico están disponibles en los tamaños de calibre de pulgada más populares
Especificaciones
- Tipo de casquilloCasquillo de bloqueo cónico
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- Tamaño del casquillo2517
- Número de dientes42
- Número de hebras a lo largo2
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio1.7500 pulg.
- Gama de orificios de casquillosDe 0.5000 a 2.5000 pulg.
- Diámetro exterior10.4600 pulg.
- Tipo de pasoDoble
- Ancho de diente0.4440 pulg.
- Diámetro de paso10.0360 pulg.
- Ancho general1.7500 pulg.
- Diámetro del cubo4.2500 pulg.
- Número de Upc del fabricante662289184422
- UPC_NO662289184422
- Número de catálogo del fabricante3789617
- Catálogo del fabricante
- Peso25.20 lb
- Número de cadena y paso60 / 3/4 pulg.
- Dibujo CAD