D60TB52
3789633 TL Cánula dentada - Bloqueo cónico, 60-2 / 3/4 pulg., 52 Dientes, 2517 Casquillo, Material de acero
Artículo MI #00178834
No. Fabricante D60TB52
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3789633 TL Cánula dentada - Bloqueo cónico, 60-2 / 3/4 pulg., 52 Dientes, 2517 Casquillo, Material de acero
Artículo MI #00178834
No. Fabricante D60TB52
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
D60TB52 SPKT
  • Este producto tiene la garantía exclusiva del doble de vida de Browning
  • Diseño compacto
  • Los casquillos de calibre cónico están disponibles en los tamaños de calibre de pulgada más populares

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bloqueo cónico
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Tamaño del casquillo
    2517
  • Número de dientes
    52
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    1.7500 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 0.5000 a 2.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    12.8500 pulg.
  • Tipo de paso
    Doble
  • Ancho de diente
    0.4440 pulg.
  • Diámetro de paso
    12.4220 pulg.
  • Ancho general
    1.7500 pulg.
  • Diámetro del cubo
    4.2500 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    662289184460
  • UPC_NO
    662289184460
  • Número de catálogo del fabricante
    3789633
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    40.65 lb
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Dibujo CAD

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo