Descripción general
- Este producto tiene la garantía exclusiva del doble de vida de Browning
- Diseño compacto
- Los casquillos de calibre cónico están disponibles en los tamaños de calibre de pulgada más populares
Especificaciones
- Tipo de casquilloCasquillo de bloqueo cónico
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- Tamaño del casquillo3020
- Número de dientes76
- Número de hebras a lo largo2
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio2.0000 pulg.
- Gama de orificios de casquillosDe 0.9375 a 3.0000 pulg.
- Diámetro exterior18.5800 pulg.
- Tipo de pasoDoble
- Ancho de diente0.4440 pulg.
- Diámetro de paso18.1490 pulg.
- Ancho general2.0000 pulg.
- Diámetro del cubo5.2500 pulg.
- Número de Upc del fabricante662289184569
- UPC_NO662289184569
- Número de catálogo del fabricante3789666
- Catálogo del fabricante
- Peso90.00 lb
- Número de cadena y paso60 / 3/4 pulg.
- Dibujo CAD