Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
D60CTL95

Rueda dentada con casquillo TL - Casquillo de cierre cónico, 60-2 / 3/4 pulg., 95 dientes, 3020 Casquillo, Material de acero
Artículo MI #00178855
No. Fabricante D60CTL95

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
D60CTL95 SPKT 101079

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bloqueo cónico
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Tamaño del casquillo
    3020
  • Número de dientes
    95
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Material
    Acero
  • Gama de orificios de casquillos
    De 0.9375 a 3.0000 pulg.
  • Tipo de paso
    Doble
  • Dientes endurecidos
    No
  • Ancho de diente
    0.4590 pulg.
  • Diámetro de paso
    22.6840 pulg.
  • Diámetro del cubo
    5.2500 pulg.
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo