D80ATL16H-2517

Dodge
D80ATL16H-2517

Rueda dentada con casquillo TL - Casquillo de cierre cónico, 80-2 / 1 pulg., 16 dientes, 2517 Casquillo, Material de acero
Artículo MI #00178875
No. Fabricante D80ATL16H-2517
Precio340.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
D80ATL16H-2517

Rueda dentada con casquillo TL - Casquillo de cierre cónico, 80-2 / 1 pulg., 16 dientes, 2517 Casquillo, Material de acero
Artículo MI #00178875
No. Fabricante D80ATL16H-2517
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
Su precio$340.46/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
D80ATL16H SPKT 101093

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bloqueo cónico
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Tamaño del casquillo
    2517
  • Número de dientes
    16
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Material
    Acero
  • Gama de orificios de casquillos
    De 0.5000 a 2.5000 pulg.
  • Tipo de paso
    Doble
  • Dientes endurecidos
    Sí
  • Ancho de diente
    0.5750 pulg.
  • País de origen
    CN
  • Diámetro de paso
    5.0930 pulg.
  • Diámetro del cubo
    1.7500 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    782475051373
  • UPC_NO
    782475051373
  • Peso
    3.78 lb
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo