D80BTL21H-3020

Dodge
D80BTL21H-3020

Rueda dentada de cadena de rodillo con orificio de buje - Bloqueo cónico, 80 / 1 pulg., 21 dientes, 3020 buje, Material de acero
Artículo MI #00178899
No. Fabricante D80BTL21H-3020
Precio519.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
D80BTL21H-3020

Rueda dentada de cadena de rodillo con orificio de buje - Bloqueo cónico, 80 / 1 pulg., 21 dientes, 3020 buje, Material de acero
Artículo MI #00178899
No. Fabricante D80BTL21H-3020
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
Precio519.07 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
D80BTL21H SPKT 101098

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bloqueo cónico
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Tamaño del casquillo
    3020
  • Número de dientes
    21
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    2.0000 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 7/8 a 3-1/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    7.2350 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Ancho de diente
    0.557 pulg.
  • País de origen
    CN
  • Juegos de dientes de ancho
    1.708 pulg.
  • Diámetro de paso
    6.71 pulg.
  • Ancho general
    2 pulg.
  • Diámetro del cubo
    5.46 pulg.
  • UPC_NO
    782475051427
  • Número de catálogo del fabricante
    101098
  • Peso
    8.72 lb
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo