D80BTL21H

Tsubaki (UST)
D80BTL21H

Rueda dentada con casquillo TL - Casquillo de cierre cónico, 80-2 / 1 pulg., 21 dientes, 3020 Casquillo, Material de acero
Artículo MI #00178903
No. Fabricante D80BTL21H
Precio371.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
D80BTL21H

Rueda dentada con casquillo TL - Casquillo de cierre cónico, 80-2 / 1 pulg., 21 dientes, 3020 Casquillo, Material de acero
Artículo MI #00178903
No. Fabricante D80BTL21H

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$371.86/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
D80BTB21H CIERRE CÓNICO DOBLE Y TRIPLE

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bloqueo cónico
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Tamaño del casquillo
    3020
  • Número de dientes
    21
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Material
    Acero
  • Longitud a través del orificio
    2.0000 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 0.9375 a 3.0000 pulg.
  • Tipo de paso
    Doble
  • Dientes endurecidos
    Sí
  • Ancho de diente
    1.7100 pulg.
  • Diámetro de paso
    6.7100 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    097039366030
  • UPC_NO
    097039366030
  • Peso
    8.90 lb
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos