Descripción general
- Este producto tiene la garantía exclusiva del doble de vida de Browning
- Diseño compacto
- Los casquillos de calibre cónico están disponibles en los tamaños de calibre de pulgada más populares
Especificaciones
- Tipo de casquilloCasquillo de bloqueo cónico
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- Tamaño del casquillo3020
- Número de dientes42
- Número de hebras a lo largo2
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio2.0000 pulg.
- Gama de orificios de casquillosDe 0.9375 a 3.0000 pulg.
- Diámetro exterior13.9400 pulg.
- Tipo de pasoDoble
- Ancho de diente0.5570 pulg.
- Diámetro de paso13.3810 pulg.
- Ancho general2.0000 pulg.
- Diámetro del cubo5.2500 pulg.
- Número de Upc del fabricante662289184699
- UPC_NO662289184699
- Número de catálogo del fabricante3789708
- Catálogo del fabricante
- Peso57.50 lb
- Número de cadena y paso80 / 1 pulg.
- Dibujo CAD