D80TB68
3789740 TL Cánula dentada - Bloqueo cónico, 80-2 / 1 pulg., 68 Dientes, 3020 Casquillo, Material de acero
Artículo MI #00178946
No. Fabricante D80TB68
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3789740 TL Cánula dentada - Bloqueo cónico, 80-2 / 1 pulg., 68 Dientes, 3020 Casquillo, Material de acero
Artículo MI #00178946
No. Fabricante D80TB68
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
D80TB68 SPKT
  • Este producto tiene la garantía exclusiva del doble de vida de Browning
  • Diseño compacto
  • Los casquillos de calibre cónico están disponibles en los tamaños de calibre de pulgada más populares

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bloqueo cónico
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Tamaño del casquillo
    3020
  • Número de dientes
    68
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    2.0000 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 0.9375 a 3.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    22.2300 pulg.
  • Tipo de paso
    Doble
  • Ancho de diente
    0.5570 pulg.
  • Diámetro de paso
    21.6530 pulg.
  • Ancho general
    2.0000 pulg.
  • Diámetro del cubo
    5.2500 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    662289184804
  • UPC_NO
    662289184804
  • Número de catálogo del fabricante
    3789740
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    175.00 lb
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Dibujo CAD

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo