D80CTL76-3020

Dodge
D80CTL76-3020

Rueda dentada con casquillo TL - Casquillo de cierre cónico, 80-2 / 1 pulg., 76 dientes, 3020 Casquillo, Material de acero
Artículo MI #00178952
No. Fabricante D80CTL76-3020
Price$2,668.48/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
D80CTL76-3020

Rueda dentada con casquillo TL - Casquillo de cierre cónico, 80-2 / 1 pulg., 76 dientes, 3020 Casquillo, Material de acero
Artículo MI #00178952
No. Fabricante D80CTL76-3020
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
Su precio$2,668.48/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
D80CTL76 SPKT 101107

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bloqueo cónico
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Tamaño del casquillo
    3020
  • Número de dientes
    76
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Material
    Acero
  • Gama de orificios de casquillos
    De 0.9375 a 3.0000 pulg.
  • Tipo de paso
    Doble
  • Dientes endurecidos
    No
  • Ancho de diente
    0.5750 pulg.
  • País de origen
    CN
  • Diámetro de paso
    24.1916 pulg.
  • Diámetro del cubo
    5.2500 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    782475051519
  • UPC_NO
    782475051519
  • Peso
    73.30 lb
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo