Descripción general
- QD (desmontable rápido)es una rueda dentada en la que se atornilla un casquillo cónico en el orificio cónico que se mecaniza en la rueda dentada.
- Cuando se instala, este casquillo se comprime sobre el eje, lo que proporciona un agarre firme.
- Las tolerancias cumplen o superan los estándares ANSI
- Fabricado con acero de alto contenido en carbono
- El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
- Las hileras de cadena son paralelas y están espaciadas con precisión para aumentar la longevidad de la rueda dentada y la cadena
- Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto
- Intercambiable con casquillos QD de otros fabricantes
Especificaciones
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- Tipo de casquilloCasquillo QD
- Tipo de orificioCasquillo
- Tipo de cadena / rueda dentadaCadena de rodillos estándar
- Tamaño del casquilloSK
- Número de dientes84
- Número de hebras a lo largo2
- MaterialAcero
- Longitud a través del orificio1.2500 pulg.
- Gama de orificios de casquillosDe 0.5000 a 2.5000 pulg.
- Diámetro exterior10.2470 pulg.
- Tipo de pasoDoble
- Dientes endurecidosDientes no endurecidos
- Ancho de diente0.5610 pulg.
- Diámetro de paso10.0291 pulg.
- Diámetro de la pinza9.8291 pulg.
- Tipo de concentradorB
- Diámetro del cubo3.8750 pulg.
- Tratamiento de la superficieRevestimiento protector
- Altura de dimensión de almacenamiento1.2500 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento10.2470 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento10.2470 pulg.
- Número de Upc del fabricante697950003078
- UPC_NO697950003078
- Catálogo del fabricante
- Número de cadena35
- Peso11.97 lb
- Número de cadena y paso35 / 3/8 pulg.
- Dibujo CAD
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de soportes de stock personalizados agregados para resolver daños en cintas transportadorasMotion y nuestro socio, Martin, identificaron el problema y proporcionaron una solución de dos partes que eliminaba el daño de la correa y protegía un activo crítico y costoso.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de actualización de poleas y cojinetes agregadosUna cantera estaba experimentando problemas de seguimiento de la correa y acumulación insegura de material en su transportador inclinado principal debido a residuos en las poleas del tambor. Motion poleas de ala Martin Sprocket Clean Flight recomendadas y suministradas y rodamientos Dodge serie E Defender. Esta solución ha mejorado el seguimiento de la correa, ha reducido la necesidad de limpieza y ha creado un entorno de trabajo más seguro.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de instalación de transportador de tornillo agregadoMotion se asoció con Martin Sprocket & Gear para diseñar, construir e instalar un sistema de transportador de tornillos adaptado para manejar el polvo abrasivo del horno de cal.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de transportador de tornillo de fibra de vidrioEl tornillo requirió sustitución varias veces al año, lo que provocó importantes costes de reparación y tiempo de inactividad.
Ver la documentación
Más recursos
Capacidades de metal personalizadas de Martin
Capacidades personalizadas para metal sinterizado, moldeo por inyección, plásticos fresados, forjados y fundiciones, y corte por láser y chorro de agua.
Motion Estudio de caso de intercambio de acoplamiento agregado
Una planta agregada tuvo una máquina apagada debido a un elemento de acoplamiento fallido de un proveedor extranjero que estaba fuera de servicio.