D40SF95

Martin
D40SF95

Rueda dentada de cadena de rodillo con orificio de buje - QD, 40 / 1/2 pulg., 95 dientes, buje SF, material de acero
Artículo MI #00179005
No. Fabricante D40SF95
Price$528.25/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
D40SF95

Rueda dentada de cadena de rodillo con orificio de buje - QD, 40 / 1/2 pulg., 95 dientes, buje SF, material de acero
Artículo MI #00179005
No. Fabricante D40SF95
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
Su precio$528.25/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
D40SF95 RODILLO DE SPK QD DOBLE B
  • QD (desmontable rápido)es una rueda dentada en la que se atornilla un casquillo cónico en el orificio cónico que se mecaniza en la rueda dentada.
  • Cuando se instala, este casquillo se comprime sobre el eje, lo que proporciona un agarre firme.
  • Las tolerancias cumplen o superan los estándares ANSI
  • Fabricado con acero de alto contenido en carbono
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
  • Las hileras de cadena son paralelas y están espaciadas con precisión para aumentar la longevidad de la rueda dentada y la cadena
  • Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto
  • Intercambiable con casquillos QD de otros fabricantes

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Tipo de casquillo
    Casquillo QD
  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Cadena de rodillos estándar
  • Tamaño del casquillo
    SF
  • Número de dientes
    95
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    1.2500 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1/2 a 2-15/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    15.4140 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Ancho de diente
    2.750 pulg.
  • Juegos de dientes de ancho
    0.841 pulg.
  • Diámetro de paso
    15.1225 pulg.
  • Diámetro de la pinza
    14.8084 pulg.
  • Tipo de concentrador
    B
  • Ancho general
    2-1/4 pulg.
  • Diámetro del cubo
    4-5/8 pulg.
  • Proyección del concentrador
    13/32 pulg.
  • Tratamiento de la superficie
    Revestimiento protector
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.2500 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    15.4140 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    15.4140 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    697950007502
  • UPC_NO
    697950007502
  • Catálogo del fabricante
  • Número de cadena
    40
  • Peso
    37.22 lb
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Dibujo CAD

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo